※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP41775(3) BP4 ロングソケット ビックス 49447950 BP41775(3) BP4 ロングソケット ビックス 49447950

BP4 ロングソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) L75 注文コード49447950 品番BP41775(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はL・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 L75 H17 タイプB D128 D228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする