内容量1リール(3000個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:10 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:638 nm●寸法:2 x 1.25mm●LED材質:GaAlAs●Lite-On 0805パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、業界標準の0805チップLEDパッケージに収められています。幅広い色のオペレータが用意されています。. 寸法: 2 x 1.25 mm 視野角: 130 °
注文コード49448054
品番LTST-C170CKT