内容量1リール(3000個)仕様LED色:緑●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:450 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:525 nm●寸法:2 x 1.25mm●LED材質:InGaN●Lite-On 0805パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、業界標準の0805チップLEDパッケージに収められています。幅広い色のオペレータが用意されています。. 寸法: 2 x 1.25 mm 視野角: 130 °注文コード49448237品番LTST-C171TGKT