※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
ビックスの ドライバー/ビット
ビックスの ビット
ビックスの その他ビット
BDA ビットアダプター
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
49448300
品番
BDA203(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【Type】Pin Type
L
55
H
6.35
L1
11
L2
5.5