LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ トライアック出力
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
注文コード
49448885
品番
MOC3020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トライアック●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●トライアック出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応