LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On 可視光LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
LED色:黄●順方向電圧:2.1 V●主波長:585 nm●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。
注文コード
49449673
品番
LTL-4252N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●順方向電圧:2.1 V●主波長:585 nm●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応