内容量1袋(20個)仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.6 V●光度:1120 mcd (赤)、2240 mcd (緑)、560 mcd (青)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:624 / 525 / 470 nm●寸法:3.2 x 2.6 x 2.5mm●順方向電流:100 (Blue) mA, 100 (Green) mA, 80 (Red) mA●Lite-On SMD PLCC RGB LED. Lite-On製の3色RGB LEDは、コンパクトなPLCC SMDパッケージに入っています。このLEDは拡散レンズとRGB素子を備え、白色光など可視光領域のあらゆる色を再現できます。このPLCCパッケージは、部品配置機器を使用する自動基板アセンブリに適しています。注文コード49449768品番LTSN-D353EGBW