LTSN-D353EGBW Lite-On 可視光LED LITE-ON 49449777

Lite-On 可視光LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.6 V●光度:1120 mcd (赤)、2240 mcd (緑)、560 mcd (青)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:624 / 525 / 470 nm●寸法:3.2 x 2.6 x 2.5mm●順方向電流:100 (Blue) mA, 100 (Green) mA, 80 (Red) mA●Lite-On SMD PLCC RGB LED. Lite-On製の3色RGB LEDは、コンパクトなPLCC SMDパッケージに入っています。このLEDは拡散レンズとRGB素子を備え、白色光など可視光領域のあらゆる色を再現できます。このPLCCパッケージは、部品配置機器を使用する自動基板アセンブリに適しています。 注文コード49449777 品番LTSN-D353EGBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.6 V●光度:1120 mcd (赤)、2240 mcd (緑)、560 mcd (青)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:624 / 525 / 470 nm●寸法:3.2 x 2.6 x 2.5mm●順方向電流:100 (Blue) mA, 100 (Green) mA, 80 (Red) mA●Lite-On SMD PLCC RGB LED. Lite-On製の3色RGB LEDは、コンパクトなPLCC SMDパッケージに入っています。このLEDは拡散レンズとRGB素子を備え、白色光など可視光領域のあらゆる色を再現できます。このPLCCパッケージは、部品配置機器を使用する自動基板アセンブリに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする