内容量1袋(1000個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:520 mcd●ピン数:2●ビュー角:56 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:631 nm●寸法:3.2 (Dia.) x 4.45mm●LED材質:AlInGaP●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。
注文コード49449865
品番LTL42NKRKNN