内容量1袋(100個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:4 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:1.1 mcd●ピン数:2●ビュー角:104 °●レンズ形状:長方形●主波長:657 nm●寸法:4 x 2 x 7mm●順方向電流:60mA●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。注文コード49449899品番LTL-403P