Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●寸法:2.85 x 1.2 x 0.8mm●LED材質:InGaN●Lite-OnサイドビューLED - PLCCパッケージ. Lite-OnのこのLEDシリーズは、サイドビューLEDで、PLCCパッケージに収められています。. 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ LED素材: InGaN 逆電圧: 5 V 注文コード49450109 品番LTW-108SEG-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●寸法:2.85 x 1.2 x 0.8mm●LED材質:InGaN●Lite-OnサイドビューLED - PLCCパッケージ. Lite-OnのこのLEDシリーズは、サイドビューLEDで、PLCCパッケージに収められています。. 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ LED素材: InGaN 逆電圧: 5 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする