曜日別特売

Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:2012 (0805)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:90 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:2.1 x 0.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0805パッケージサイドビューチップLED. Lite-Onの0805サイドビューチップLEDファミリは、LCDバックライト用途に最適です。標準の0805サイドビューパッケージに収められています。このLEDシリーズでは、さまざまな色(単色)のものを用意しています。. 寸法: 2.1 x 0.6 mm 視野角: 130 ° 単色注文コード49450188品番LTST-S220KFKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:2012 (0805)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:90 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:2.1 x 0.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0805パッケージサイドビューチップLED. Lite-Onの0805サイドビューチップLEDファミリは、LCDバックライト用途に最適です。標準の0805サイドビューパッケージに収められています。このLEDシリーズでは、さまざまな色(単色)のものを用意しています。. 寸法: 2.1 x 0.6 mm 視野角: 130 ° 単色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする