内容量1リール(3000個)仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:280 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.35mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0402パッケージチップLED. Lite-On製のカラーLEDシリーズは、標準の0402角型SMDパッケージに収納されています。これらのフラットトップのチップLEDは、自動位置決め装置に対応します。これらの製品は透明なレンズを備え、多様なカラーオプションを用意しています。注文コード49450224品番LTST-C281KFKT