曜日別特売
LTST-C230KSKT Lite-OnLED LITE-ON 49450583

Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:587 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On C230シリーズチップLED. Lite-OnのC230シリーズは、標準の1206チップLEDパッケージに収められたリバース実装LEDです。. パッケージ寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm注文コード49450583品番LTST-C230KSKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:587 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On C230シリーズチップLED. Lite-OnのC230シリーズは、標準の1206チップLEDパッケージに収められたリバース実装LEDです。. パッケージ寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする