Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:594.5 nm●寸法:3.2 x 2.4mm●LED材質:AlGaInP●Lite-On C930シリーズチップLED. Lite-OnのC930シリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。 ドームレンズが採用されていて、様々な色のものを用意しています。. C930シリーズの特長: 視野角: 25° 1210パッケージ 表面実装(SMT) 単色 様々な色のものを用意 ドームレンズ 注文コード49450626 品番LTST-C930KSKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:594.5 nm●寸法:3.2 x 2.4mm●LED材質:AlGaInP●Lite-On C930シリーズチップLED. Lite-OnのC930シリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。 ドームレンズが採用されていて、様々な色のものを用意しています。. C930シリーズの特長: 視野角: 25° 1210パッケージ 表面実装(SMT) 単色 様々な色のものを用意 ドームレンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする