曜日別特売
LTST-T680KSWT Lite-OnLED LITE-ON 49450653

Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:450 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:594.5 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●順方向電流:80mA●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。注文コード49450653品番LTST-T680KSWT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:450 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:594.5 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●順方向電流:80mA●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする