内容量1リール(2000個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2800 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:594.5 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●順方向電流:100mA●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。
注文コード49450705
品番LTST-E680VSKT