内容量1リール(2000個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:900 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:475 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。注文コード49451037品番LTST-E680UBKT