内容量1袋(20個)
仕様LED色:青,緑,オレンジ●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (青), 180 mcd (オレンジ), 450 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 / 525 / 470 nm●寸法:2.1 x 1.6 x 0.55mm●レンズ色:白●Lite-On LTSTシリーズRGB LEDs. Lite-OnのLTSTファミリで、フルカラー表面実装(SMT)チップLEDです。 これらはIC互換です。. フルカラーRGB LED 視野角: 130 °
注文コード49451055
品番LTST-C19FD1WT