曜日別特売
LTST-C19FD1WT Lite-OnLED LITE-ON 49451064

Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様LED色:青,緑,オレンジ●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (青), 180 mcd (オレンジ), 450 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 / 525 / 470 nm●寸法:2.1 x 1.6 x 0.55mm●レンズの仕上げ:拡散●Lite-On LTSTシリーズRGB LEDs. Lite-OnのLTSTファミリで、フルカラー表面実装(SMT)チップLEDです。 これらはIC互換です。. フルカラーRGB LED 視野角: 130 °注文コード49451064品番LTST-C19FD1WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様LED色:青,緑,オレンジ●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (青), 180 mcd (オレンジ), 450 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 / 525 / 470 nm●寸法:2.1 x 1.6 x 0.55mm●レンズの仕上げ:拡散●Lite-On LTSTシリーズRGB LEDs. Lite-OnのLTSTファミリで、フルカラー表面実装(SMT)チップLEDです。 これらはIC互換です。. フルカラーRGB LED 視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする