内容量1袋(2個)仕様LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V、3.8 V●光度:450 mcd●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 / 535 / 630 nm●寸法:1.6 x 2.1mm●レンズ色:クリア●Lite-On LTSTシリーズRGB LEDs. Lite-OnのLTSTファミリで、フルカラー表面実装(SMT)チップLEDです。 これらはIC互換です。. フルカラーRGB LED 視野角: 130 °注文コード49451089品番LTST-C19GD2WT-G