内容量1袋(50個)仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:280 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:631 nm●寸法:2.55 x 1.2 x 0.8mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMDパッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、各種SMDパッケージに収められたサイドビューチップLEDです。 様々な色のものを用意しています。. SMDパッケージ サイドビュー 視野角: 130 °注文コード49451134品番LTST-108KRKT