内容量1リール(4000個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:54 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:631 nm●寸法:1.6 x 0.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0603パッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDシリーズは、標準0603サイドビューパッケージに収められています。各種の色オプションとクリアレンズタイプを取り揃えています。. 寸法: 1.6 x 0.6 mm 0603サイドビューパッケージ 視野角: 130 °注文コード49451195品番LTST-S270KRKT