Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3020 (1208)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●主波長:631 nm●寸法:3 x 1 x 2mm●LED材質:AlInGaP●Lite-On 1208パッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、標準の1208サイドビューパッケージに収められています。単色及び2色のさまざまなオプションを用意しています。ライトアングルパッケージにより、LCDバックライト用途に最適なLEDシリーズとなっています。. 1208サイドビューパッケージ 寸法: 3 x 1 mm 視野角: 130 °注文コード49451204品番LTST-S321KRKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3020 (1208)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●主波長:631 nm●寸法:3 x 1 x 2mm●LED材質:AlInGaP●Lite-On 1208パッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、標準の1208サイドビューパッケージに収められています。単色及び2色のさまざまなオプションを用意しています。ライトアングルパッケージにより、LCDバックライト用途に最適なLEDシリーズとなっています。. 1208サイドビューパッケージ 寸法: 3 x 1 mm 視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする