商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:54 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:631 nm●寸法:2.1 x 0.6mm●LED材質:AlGaInP●Lite-On 0805パッケージサイドビューチップLED. Lite-Onの0805サイドビューチップLEDファミリは、LCDバックライト用途に最適です。標準の0805サイドビューパッケージに収められています。このLEDシリーズでは、さまざまな色(単色)のものを用意しています。. 寸法: 2.1 x 0.6 mm 視野角: 130 ° 単色注文コード49451229品番LTST-S220KRKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967販売価格(税別)