内容量1袋(50個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:850 mcd●ピン数:2●ビュー角:25 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:631 nm●寸法:3.2 x 2.4mm●レンズ色:クリア●Lite-On C930シリーズチップLED. Lite-OnのC930シリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。 ドームレンズが採用されていて、様々な色のものを用意しています。. C930シリーズの特長: 視野角: 25° 1210パッケージ 表面実装(SMT) 単色 様々な色のものを用意 ドームレンズ注文コード49451344品番LTST-C930KRKT