内容量1袋(50個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●順方向電圧:2.5 V●光度:4500 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:630 nm●レンズ色:クリア●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。
注文コード49451396
品番LTST-E680VEWT