※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 ヘックスローブソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
L
70
注文コード
49451425
品番
BP330T(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
A
T30 (5.5)
L
70
タイプ
T
D1
8
D2
20