内容量1袋(5個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●寸法:1.6 x 0.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMDパッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、各種SMDパッケージに収められたサイドビューチップLEDです。 様々な色のものを用意しています。. SMDパッケージ サイドビュー 視野角: 130 °注文コード49451457品番LTW-270TLA