内容量1リール(4000個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:2012 (0805)サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:35 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 nm●寸法:2.1 x 0.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0805パッケージサイドビューチップLED. Lite-Onの0805サイドビューチップLEDファミリは、LCDバックライト用途に最適です。標準の0805サイドビューパッケージに収められています。このLEDシリーズでは、さまざまな色(単色)のものを用意しています。. 寸法: 2.1 x 0.6 mm 視野角: 130 ° 単色
注文コード49451563
品番LTST-S220KGKT