内容量1リール(2000個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:535 nm●寸法:2.7 x 2 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。
注文コード49451904
品番LTST-M670TGKT