Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd (緑)、560 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:571 nm (緑)、588 nm (黄)●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●レンズ色:白●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。 注文コード49452035 品番LTST-E682KGKSWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd (緑)、560 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:571 nm (緑)、588 nm (黄)●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●レンズ色:白●Lite-On SMD PLCCカラーLED. Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする