内容量1袋(50個)
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3010●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:112 mcd●ピン数:3●ビュー角:130 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:571 nm (緑)、631 nm (赤)●寸法:3 x 1 x 2mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMDパッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、各種SMDパッケージに収められたサイドビューチップLEDです。 様々な色のものを用意しています。. SMDパッケージ サイドビュー 視野角: 130 °
注文コード49452069
品番LTST-S326KGJRKT