内容量1リール(3000個)
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:45 mcd●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 / 631 nm●寸法:3.2 x 2.7mm●レンズ色:クリア●Lite-On 1210パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDシリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。2色LEDで、さまざまな色のものを用意しています。. - 1210チップLEDパッケージ - 2色 - 130 °の広い視野角 - 寸法: 3.2 x 2.7 mm
注文コード49452105
品番LTST-C155KGJRKT