Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:45 mcd●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 / 631 nm●寸法:3.2 x 2.7mm●レンズ色:クリア●Lite-On 1210パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDシリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。2色LEDで、さまざまな色のものを用意しています。. - 1210チップLEDパッケージ - 2色 - 130 °の広い視野角 - 寸法: 3.2 x 2.7 mm 注文コード49452114 品番LTST-C155KGJRKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3125 (1210)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:45 mcd●ピン数:4●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 / 631 nm●寸法:3.2 x 2.7mm●レンズ色:クリア●Lite-On 1210パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDシリーズは、標準の1210チップLEDパッケージに収められています。2色LEDで、さまざまな色のものを用意しています。. - 1210チップLEDパッケージ - 2色 - 130 °の広い視野角 - 寸法: 3.2 x 2.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする