LITTELFUSE
Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49452464
品番
SP721ABTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応