Littelfuse ガスプラズマアレスタ (ガス放電管)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:SL11021A 、 サプレッサタイプ:3電極アレスタ 、 最大サージ電流:10kA 、 直流放電開始電圧:250V 、 過電圧:500 V @ 100 V/μs, 600 V @ 1 kV/μs 、 取り付けタイプ:ラジアル 、 寸法:8.1 (Dia.) x 10.1mm 、 リードピッチ:4.4mm 、 長さ:10.1mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応 注文コード49452577 品番SL1021A200RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SL11021A 、 サプレッサタイプ:3電極アレスタ 、 最大サージ電流:10kA 、 直流放電開始電圧:250V 、 過電圧:500 V @ 100 V/μs, 600 V @ 1 kV/μs 、 取り付けタイプ:ラジアル 、 寸法:8.1 (Dia.) x 10.1mm 、 リードピッチ:4.4mm 、 長さ:10.1mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする