Littelfuse ガスプラズマアレスタ (ガス放電管)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様シリーズ:CG2 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:2.5kA 、 直流放電開始電圧:690V 、 過電圧:1000 V @ 100 V/μs, 1400 V @ 1 kV/μs 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 寸法:8.1 (Dia.) x 6.07mm 、 長さ:6.07mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Littelfuse CG2シリーズガス放電管. Littelfuse CG2シリーズのGDTプラズマアレスタは 極めて高い電圧制限やホールドオーバー電圧が必要な機器を保護するのに最適です。 用途: 通信ライン、CATV機器、テスト機器、データライン、電源、計装回路及び医療用電子機器などです。. 小型 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1 pF未満) 注文コード49452638 品番CG2600LTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CG2 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:2.5kA 、 直流放電開始電圧:690V 、 過電圧:1000 V @ 100 V/μs, 1400 V @ 1 kV/μs 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 寸法:8.1 (Dia.) x 6.07mm 、 長さ:6.07mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Littelfuse CG2シリーズガス放電管. Littelfuse CG2シリーズのGDTプラズマアレスタは 極めて高い電圧制限やホールドオーバー電圧が必要な機器を保護するのに最適です。 用途: 通信ライン、CATV機器、テスト機器、データライン、電源、計装回路及び医療用電子機器などです。. 小型 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1 pF未満) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする