Littelfuse ガスプラズマアレスタ (ガス放電管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:SL1411A 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:10kA 、 直流放電開始電圧:90V 、 過電圧:450V 、 最大定格電圧:60 V 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 6.05mm 、 高さ:8mm 、 長さ:6.05mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:1.5pF 、 Littelfuse SL1411Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1411AシリーズGDTプラズマアレスタは、落雷障害などによる立ち上がりの速いトランジェントに対して高性能を発揮します。 Littelfuse SL1411Aシリーズは、超低静電容量及び最適化された内部形状により、高周波数帯域での挿入損失が低くなっています。 さらに、SL1411Aシリーズは極めて頑丈であるため、20000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応 最大動作周波数: 1.5 GHz 注文コード49452656 品番SL1411A075A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SL1411A 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:10kA 、 直流放電開始電圧:90V 、 過電圧:450V 、 最大定格電圧:60 V 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 6.05mm 、 高さ:8mm 、 長さ:6.05mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:1.5pF 、 Littelfuse SL1411Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1411AシリーズGDTプラズマアレスタは、落雷障害などによる立ち上がりの速いトランジェントに対して高性能を発揮します。 Littelfuse SL1411Aシリーズは、超低静電容量及び最適化された内部形状により、高周波数帯域での挿入損失が低くなっています。 さらに、SL1411Aシリーズは極めて頑丈であるため、20000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応 最大動作周波数: 1.5 GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする