仕様シリーズ:GTCA28 、 サプレッサタイプ:2 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:20kA 、 直流放電開始電圧:150V 、 過電圧:600 V@ 1000 Vμs 、 最大定格電圧:350 V 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 寸法:6 x 8mm 、 高さ:8mm 、 長さ:6mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 静電容量:<1.5pF 、 ガス放電管 - GTCX28-XXXM-R20シリーズ. 8 mm2極GDT (セラミックガス放電管)は一般に、通信回線、信号回線、データ転送回線などの高感度通信機器を、落雷や機器交換作業によって発生する過渡サージ電圧から保護するために使用されます。. 幅広い電圧範囲: 75 → 600 V 各種フォームファクタ: 表面実装、アキシャルリード、リードなし 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信: MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 サージプロテクタ、アラームシステムなどの産業用 / 家庭用電子機器