仕様シリーズ:GTCS36●サプレッサタイプ:3 Electrode Gas Discharge Tube●直流放電開始電圧:230V●取り付けタイプ:表面実装●ガス放電管 - GTCX36-XXXM-R10シリーズ. TE ConnectivityのGTCX36-XXXM-R10シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性と低静電容量を備え、幅広い絶縁破壊電圧のモデルを用意しています。このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 3極、6 mmのデバイス 75-600 Vの広い電圧範囲 フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システムRoHS指令(10物質対応)対応