画像準備中

Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49452769 品番GTCS36-231M-R10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:GTCS36●サプレッサタイプ:3 Electrode Gas Discharge Tube●直流放電開始電圧:230V●取り付けタイプ:表面実装●ガス放電管 - GTCX36-XXXM-R10シリーズ. TE ConnectivityのGTCX36-XXXM-R10シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性と低静電容量を備え、幅広い絶縁破壊電圧のモデルを用意しています。このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 3極、6 mmのデバイス 75-600 Vの広い電圧範囲 フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする