仕様シリーズ:GTCR36 、 サプレッサタイプ:3 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:10kA 、 直流放電開始電圧:350V 、 過電圧:1000 V @ 1000 Vμs 、 最大定格電圧:600 V 、 取り付けタイプ:ラジアル 、 寸法:9.2 x 6mm 、 リードピッチ:3.8mm 、 高さ:6mm 、 長さ:9.2mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 静電容量:<1pF 、 ガス放電管 - GTCX36-XXXM-R10シリーズ. TE ConnectivityのGTCX36-XXXM-R10シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性と低静電容量を備え、幅広い絶縁破壊電圧のモデルを用意しています。このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 3極、6 mmのデバイス 75-600 Vの広い電圧範囲 フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システム
RoHS指令(10物質対応)対応