曜日別特売

Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード49452814品番GTCR36-401M-R05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:GTCR36-XXXM-R05 、 サプレッサタイプ:3電極アレスタ 、 最大サージ電流:5kA 、 直流放電開始電圧:400V 、 過電圧:900 V, 1000 V 、 最大定格電圧:600 V 、 取り付けタイプ:ラジアル 、 寸法:9.52 x 6 x 6mm 、 リードピッチ:3.8mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:6mm 、 長さ:9.52mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 ガス放電管 - GTCX36-XXXM-R05シリーズ. Tyco Electronics GTCX36-XXXM-R05シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性、低静電容量、絶縁破壊電圧を提供します。 このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 3極、6 mmのデバイス 400 Vの1電圧 フォームファクタ: ラジアルリード線 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする