Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49452839 品番 GTCA28-421M-R05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様シリーズ:GTCX28-XXXM-R10 、 直流放電開始電圧:420V 、 過電圧:1000 V @ 1000 V/μs, 900 V @ 100 V/μs 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6 x 8 x 8mm 、 奥行き:8mm 、 高さ:8mm 、 長さ:6mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ガス放電管 - GTCX28-XXXM-R10シリーズ. Tyco Electronics GTCX28-XXXM-R10シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性、低静電容量、2つの絶縁破壊電圧を提供します。 このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 2極、8 mmのデバイス 420 V及び470 Vの2電圧 フォームファクタ: アキシャルリード線 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする