曜日別特売

Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49452857品番GTCS35-750M-R05-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:GTCS35 、 サプレッサタイプ:3 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:5kA 、 直流放電開始電圧:75V 、 過電圧:<550 V@ 1000 Vμs 、 取り付けタイプ:表面実装 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:<1.2pF 、 ガス放電管 - GTCX35-XXXM-R05シリーズ. GTCX35-XXXM-R05シリーズ5 mm 3極GDT (セラミックガス放電管)は一般に、通信回線、信号回線、データ転送回線などの高感度通信機器を、落雷や機器交換作業によって発生する過渡サージ電圧から保護するために使用されます。. 幅広い電圧範囲: 75 → 600 V コンパクトで小型のフォームファクタで効率的組み立てに最適 各種フォームファクタ: 表面実装、リード付き、リードなし 一部のデバイスにはオプションのフェイルショート機構あり 低静電容量及び低挿入損失 クローバ過電圧保護. 用途:. 通信: MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 サージプロテクタ、アラームシステムなどの産業用 / 家庭用電子機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする