Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49452918 品番 GTCS26-900M-R05-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様シリーズ:GTCS26 、 サプレッサタイプ:2 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:5kA 、 直流放電開始電圧:90V 、 過電圧:<550 V@ 1000 Vμs 、 取り付けタイプ:表面実装 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:<1.2pF 、 ガス放電管 - GTCX26-XXXM-R05シリーズ. TE ConnectivityのGTCX026-XXXM-R05シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性、低静電容量、2つの絶縁破壊電圧が特長です。このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 2極、6 mmのデバイス 75-600 Vの広い電圧範囲 フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 高周波用途に最適. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする