Littelfuse ヒューズキット ブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20・30・40・50・60 定格電圧(V)58DC 注文コード49455456 品番00940553Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)58DC 定格電流(A)20・30・40・50・60 遮断電流(A)1000(@58VDC) リード線 サイズ(mm)14.5×16 取付方式- 仕様ヒューズタイプ:ブレード●Littelfuse低プロファイルJCASEヒューズキット. 低プロファイルのJCASERヒューズには、標準のJCASERヒューズと同様の性能特性があります。 全体的な高さが低いため、スペースと重量を節約できます。 Littelfuse低プロファイルヒューズは、音叉型端子とかん合するように設計されており、メスボックス端子が不要になるため、さらにヒューズボックス設計における重量と材料を節約できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする