Littelfuse ヒューズキット ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3・5・7.5・10・15・20・25・30 定格電圧(V)12DC 注文コード49455465 品番00940510ZXGLOA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)12DC 定格電流(A)3・5・7.5・10・15・20・25・30 遮断電流(A)1000(@148VDC) リード線 サイズ(mm)16.13×10.92×3.81 取付方式直取付 仕様ヒューズタイプ:ブレード●Littelfuseスマートグローミニブレードヒューズキット. Littlefuseキットの新シリーズは、どんな車載用途にも適合します。キットには、各種のATO車載ヒューズのセットが含まれています。 Littelfuse ATO自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、さまざまな低電圧用途に適合します。 MINIR Smart Glowブレードは、革新的な車載スタイルのヒューズです。ヒューズが焼き切れたときに発光するインジケータライトが特徴で、開回路のトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする