Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49455474 品番 00940560ZXA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)5・7.5・10・15・20・25・30 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)9.1×15.3 取付方式直取付 仕様ヒューズタイプ:ブレードヒューズ●Littelfuse MICRO2ブレードヒューズキット. Littelfuse MICRO2(TM)ブレードは、超小型設計で、消費スペースが小さく、高温に対応できるため、より多くの回路を保護できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする